コックシューズ 厨房用 TUFTOP 4120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62656065 品番 TT-4120
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

靴底に耐油性ゴムを採用、水と油に強く滑りにくい仕様。
インソールにはクッション性の良い材料を使用し履き心地◎。
甲部のデザインをサイドゴムにすることにより、従来の商品より足入れが良く、脱ぎ履きしやすくスタイリッシュに見えるデザイン。
ゆったりワイド3E設計。

用途厨房、飲食店、食品加工場、学校給食施設/病院給食施設、ビルメンテナンス作業/清掃作業 形状ローカット WHITE サイズ(cm)23 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 機能耐滑性/屈曲性/クッション性/幅広設計/耐油底 標準質量(g)約280(26.0cmの場合) JIS規格JIS T8101 準拠 足幅3E 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする