破損による交換部品で購入しました。
純正品のためぴったりでした。
デミオDE5FSに流用しました。
交換してから5年位経過していますが問題ありません。
AutoExe A1600-03A が使用できるのがいいです。
車のフューエルキャップが古くなり少し緩んできたので交換しました。締めると最後に一度だけガチャって鳴り簡単に締まります。外す時も軽く回すだけです。古くなったので交換しましたが気密性もよくなり燃費も少し良くなりました。交換して良かったです。
燃料キャップのゴムパッキンがボロボロになってきたので新品交換することにしたが、ただ同じ物の新品にしたんじゃ面白くないので、現代的なストラップ付きにアップデートしようと思って買ってみた。前例が無いので心配ではあったが、何事も無く装着できたし機能的にも問題無し。
BLアクセラに使用。流用ではなく純正指定品番です。
Oリングだけでなく調整弁も経年劣化しているはずなので丸ごと交換です。特に効果の程はわかりませんが、維持が目的ですので十分です。
純正品は紐がついていないため
キャップの置き場がありませんが
これに替えると紐を引掛けられるので
便利です 取付も簡単