62346-01 タオルペーパーケース スタンド付き グリーンクロス 62656729 62346-01 タオルペーパーケース スタンド付き グリーンクロス 62656729 62346-01 タオルペーパーケース スタンド付き グリーンクロス 62656729

タオルペーパーケース スタンド付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62656729 品番62346-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

設置が簡単で置くだけで使用可能なタオルペーパーケースになります。
ウイルス対策でエアータオルの代わりにすぐに設置できます。

用途給湯室やトイレ、キッチン、水回りの付近の感染対策に。 材質本体:ステンレス、サイドプレート:ABS樹脂 質量(kg)2.3 シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×295×210 設置方式置き型 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※タオルペーパーは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする