曜日別特売
WT30WH A4ぴったりマドアキ封筒 オキナ 62656878

 

WT30WH A4ぴったりマドアキ封筒 オキナ 62656878
WT30WH A4ぴったりマドアキ封筒 オキナ 62656878
WT30WH A4ぴったりマドアキ封筒 オキナ 62656878
WT30WH A4ぴったりマドアキ封筒 オキナ 62656878
WT30WH A4ぴったりマドアキ封筒 オキナ 62656878
WT30WH A4ぴったりマドアキ封筒 オキナ 62656878

A4ぴったりマドアキ封筒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個(100枚)注文コード62656878品番WT30WH
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,077
販売価格(税別)
1,888
寸法(mm)110×220ホワイトサイズ長形6号坪量(g/m2)70郵便番号欄なし窓枠あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 請求書の発送に

請求書の発送に使っています。
ウチのソフトはWT30に対応しています。
WT32(窓枠の位置がずれる)はよく売っているのですが30の方は
文房具屋さんで中々お目にかかりません。
通販で買えて大変便利しています。

対象商品 : 62656887
2023-11-20
用途: 請求書の発送

請求書の書式にピッタリで使用しています。ブルーがきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする