WT30BU A4ぴったりマドアキ封筒 オキナ 62656887 WT30BU A4ぴったりマドアキ封筒 オキナ 62656887 WT30BU A4ぴったりマドアキ封筒 オキナ 62656887 WT30BU A4ぴったりマドアキ封筒 オキナ 62656887 WT30BU A4ぴったりマドアキ封筒 オキナ 62656887 WT30BU A4ぴったりマドアキ封筒 オキナ 62656887

A4ぴったりマドアキ封筒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 62656887 品番 WT30BU
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988
寸法(mm)110×220 ブルー サイズ長形6号 坪量(g/m2)70 郵便番号欄なし 窓枠あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
請求書の発送に

請求書の発送に使っています。
ウチのソフトはWT30に対応しています。
WT32(窓枠の位置がずれる)はよく売っているのですが30の方は
文房具屋さんで中々お目にかかりません。
通販で買えて大変便利しています。

対象商品:
62656887
2023-11-20
用途:
請求書の発送

請求書の書式にピッタリで使用しています。ブルーがきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする