曜日別特売
WP600 ホワイト封筒 100枚パック オキナ 62656905

WP600 ホワイト封筒 100枚パック オキナ 62656905
WP600 ホワイト封筒 100枚パック オキナ 62656905
WP600 ホワイト封筒 100枚パック オキナ 62656905
WP600 ホワイト封筒 100枚パック オキナ 62656905
WP600 ホワイト封筒 100枚パック オキナ 62656905
WP600 ホワイト封筒 100枚パック オキナ 62656905
WP600 ホワイト封筒 100枚パック オキナ 62656905

ホワイト封筒 100枚パック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
郵便番号欄あり
サイズ長形3号
内容量1パック(100枚)注文コード62656905品番WP600
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,021
販売価格(税別)
928

清潔さが好評、ホワイト封筒の100枚パック入

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ長形3号寸法(mm)120×235坪量(g/m2)100郵便番号欄あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 郵送以外の用途
建設業・工事業

郵便番号欄の無い封筒が近隣では販売しておらず、こちらでお安く入手できてよかったです。郵送以外で多用途に使っています。

対象商品 : 24039785
2023-02-24
用途: 書類郵送に。
卸売・小売業

安くて紙質もよく、郵便番号欄なしはいろいろと使えますし。

対象商品 : 24039986
2020-07-29
用途: 郵便番号欄不要の時使用
岩手葬祭

郵便番号欄不要でA4サイズの書類を入れるのになかなかなくようやくこのサイトで見つけました。

1が参考にしています
対象商品 : 24039986
2019-07-15
用途: イベントの案内状を入れる時
その他業種

まだ使用していないが、〒マークのない封筒が見つかったのでよかった。(色々探したがなかったので)

対象商品 : 24039986
2021-03-25
用途: プリンターで印字して顧客に渡す為
サービス業

郵便枠無いものが本当に見つからなかった。長40はサイズですら少ないので探すことでかなり労力を使ったのですが、さすがモノタロウ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする