仕切り箱付き 紙製 おどうぐばこ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62656948 品番 FL-196SF(79901)
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

A4クリアーホルダーや30cmものさしが収納できること、内貼りを黒色にすることで汚れを目立たせないなど、使いやすさと安全にこだわりました。
子供が使いながら整理整頓を学びやすく、親も先生も安心して使用させることができるおどうぐばこです。
紙製の仕切り箱は、スライド自在で整理整頓しやすくなっています。さらに仕切り板と違う最大のポイントは、『使うときには箱だけ外に出せる』こと。だから使っているときも収納中も、子供が自主的に活用しやすくなっています。
四隅の角丸加工で、本体表・内側があたっても痛くない安心仕様
鉛筆の芯や削りカスで汚れがちな内側に黒い紙を貼ることで、汚れが目立ちにくくなりました。
フタと底どちらにもA4クリアーホルダーと30cmものさしが収納可能
名前シール付き(2枚)

材質本体:紙、ボール紙(PPラミネート加工)、リベット:金属 ブルー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×338×65

商品説明動画

【PLUS】仕切り箱付き 紙製 おどうぐばこ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62656948
2021-04-08
用途:
事務作業時
中部建設企業組合 様 (建設業・工事業)

とても役に立ちました。どうも、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする