※プラス (PLUS) 卓上クリーナー エアイン スイット ブルー VC-001AI 36-325

卓上クリーナー エアイン スイット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62656993 品番VC-001AI(36325)
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お子さまでも安全・簡単・きれいにお掃除ができるので、リビング学習の不満が解消できます。
吸入口に指が入りにくい安全バーが付いているので、ケガをしにくい構造です。
カス掃除時にはケースを開けてもファンが露出せず、開いた状態では電源スイッチを押せない安全設計です。
まるでマウスのように上部のスイッチで簡単ON/OFFできます。
低学年のお子様でも簡単にお使いいただけます。
カスをコンパクトなケースへ収集し散らばらず、捨てられます。
ダストケースは丸洗いも可能なので、清潔にお使いいただけます。
小型でありながら、500円玉も吸い付く吸引力で、細かいごみをしっかり吸い取ります。
机の隅にたまった消しゴムカスも、しっかり吸い取りやすい四角い形状です。

材質本体:ABS、PP、steel、PE、EVA ブルー 質量(g)140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×99 アズワン品番65-0600-49
注意
※単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)
※電池残量によって、吸引力は変化します。

商品説明動画

【PLUS】リビング学習に最適!こどもが使いやい卓上クリーナー「エアイン スイット(SUITTO)」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
机の上の小さなごみ
医療・福祉・介護関連業

消しゴムのかすや電動ドリルで細かく削った木くずを吸い込みます。コンパクトで持ちやすいし、電源のオンオフにも今のところトラブルはありません。

2024-12-23
用途:
デスクワークの細かいゴミ、埃の除去。
その他業種

手中にすっぽり収まるコンパクト設計なのに吸埃力素晴らしいと思います。

対象商品:
62657009
2022-10-08
用途:
子供の学習後の消しゴムのカスの掃除
教育・研究機関

小さな学習塾で使っています。
色違いで3個目の購入です。
学習後子供が掃除してくれています。きれいになるのが楽しいようです。

1人が参考にしています
対象商品:
62656993
2022-04-11
用途:
子どもの学習机の清掃
サービス業

さすが有名文具メーカー製だけのことはあり、吸引力が強く、以前使っていた中国メーカーの物に比べて安っぽさがあまりありません。これにして正解でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする