GM550P-T1 ガテン無敵マーカーPRO 寺西化学 62657018 GM550P-T1 ガテン無敵マーカーPRO 寺西化学 62657018

ガテン無敵マーカーPRO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62657018 品番 GM550P-T1
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

速乾で水に強い!タフな環境下でのハードな使用にピッタリ。
強化型ペン先を使用しているので凹凸面にも描画可能。
金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど、幅広い素材にご利用頂けます。
別売の替えペン先・補充インキにより繰り返し使えます。
油性染料インキ使用。
耐水性なので雨の日での屋外作業や水回りでの使用にピッタリ。
耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用

タイプシングル 線幅(mm)4.5〜5 インク油性インク インク色 ペン先オノ型 商品タイプインク補充式本体 用途金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど アズワン品番64-8205-71 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62657027
2022-10-22
用途:
製品棚入れ記入

雨の日でも、製品に記入が出来ます。今では、詰め替えインクを使って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする