仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ
セット内容LEDストリング(10m)SJ-E05-10BB×1、DC変換コード×1、ACアダプター×1
質量(g)500
長さ(m)10
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8
定格入力電圧(V)AC100
寸法(cm)LED間隔:約10
定格出力二次:DC24V/1.5A
定格入力電流(A)1
LED色青・青
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10〜40℃、常湿
LED使用数(個)96
接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)