STM-ASET-10WB LEDストリングライトセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 62657176 STM-ASET-10WB LEDストリングライトセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 62657176

LEDストリングライトセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 LED色白・青 注文コード62657176 品番STM-ASET-10WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はLED色など5種類から選べます 他の種類を見る

簡単イルミネーションセット
室内用
すぐに設置できるオールインワンセット
継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )

仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ セット内容LEDストリング(10m)SJ-E05-10WB×1、DC変換コード×1、ACアダプター×1 質量(g)500 長さ(m)10 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8 定格入力電圧(V)AC100 寸法(cm)LED間隔:約10 定格出力二次:DC24V/1.5A 定格入力電流(A)1 LED色白・青 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10〜40℃、常湿 LED使用数(個)96 接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
注意
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

商品説明動画

LEDストリング - YouTube

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする