STM-ASET-10WW LEDストリングライトセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 62657185 STM-ASET-10WW LEDストリングライトセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 62657185

LEDストリングライトセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62657185 品番 STM-ASET-10WW
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

簡単イルミネーションセット
室内用
すぐに設置できるオールインワンセット
継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )

仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ セット内容LEDストリング(10m)SJ-E05-10WW×1、DC変換コード×1、ACアダプター×1 質量(g)500 長さ(m)10 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8 定格入力電圧(V)AC100 寸法(cm)LED間隔:約10 定格出力二次:DC24V/1.5A 定格入力電流(A)1 LED色白・白 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10〜40℃、常湿 LED使用数(個)96 接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
注意
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

商品説明動画

LEDストリング - YouTube

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする