※代表画像

SET75E-SV 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 62657246 SET75E-SV 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 62657246 SET75E-SV 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 62657246 SET75E-SV 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 62657246 SET75E-SV 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 62657246

可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モータータイプ標準モータ 注文コード62657246 品番SET75E-SV
参考基準価格(税別)¥474,000 販売価格(税込) ¥438,900
販売価格(税別)
399,000
この商品はモータータイプ2種類から選べます 他の種類を見る

可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。
特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。
手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。
エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。

出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10 騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78 集塵容量(L)13 吸込口径(Φmm)125 モータータイプ標準モータ 質量(kg)111 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06 定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5 ろ過面積(m2)4.5 電源(V)3相200(50/60Hz) 用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。
注意
※吸収禁止事項(火の着いたもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※特定化学物質障害予防規則が改正されます。
令和3年4月1日施行
粉じん障害防止規則に指定されている溶接作業で発生する「溶接ヒューム」が特定化学物質に指定されます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥27,900 / 税込 ¥30,690
沖縄地方数量1につき ¥27,900 / 税込 ¥30,690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする