曜日別特売
NSGD3F エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ アルゴファイルジャパン 62658025

エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本粒度#180トラスコ品番160-3679注文コード62658025品番NSGD3F
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。

用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)30ゴールド外径(Φmm)3.0粒度#180トラスコ品番160-3679質量(g)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする