SHOWA
SHOWAの 作業現場標識
SHOWAの 注意・禁止標識
安全標識単管シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62658488
品番
T-027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
表示内容
危険吊荷の下に絶対入るな!
取付方式
マジックテープ
質量(g)
110
取付け方法
マジックテープ
縦(mm)
600
横(mm)
450
用途
単管やロープへの表示に。
トラスコ品番
819-3969