TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの びん/容器類
TRUSCOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PP容器用蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
62659163
品番
PPY-9393F
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。頑丈で部材などの収納時の蓋として使用可能です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
材質
PP
質量(g)
308
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×93×9.6
適合本体
PPY-939340
耐熱温度(℃)
-5〜120
用途
部品パーツの搬送、保管、整理に。
トラスコ品番
161-2572
注意
※フタは完全密閉ではありませんので液体を入れる場合はご注意ください。