ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの スムス手袋 (ナイロン)
ナイロンダブル手袋(マチ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
62659373
品番
8010-1-C5-L
参考基準価格(税別)
¥6,324
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。
材質
ナイロン100%
色
オレンジ
色(手首部)
レッド
サイズ
L
全長(cm)
23
入数(双)
10
質量(g)
246
厚さ(mm)
0.6
手のひらまわり(cm)
18.4
中指長(cm)
8.9
用途
カラー毎に工程などでの使い分けに。
トラスコ品番
855-7040
関連資料:
(0.2MB)