ナイロンダブル手袋(マチ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 62659389 品番 8010-1-C5-LL
参考基準価格(税別)¥6,324 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。

材質ナイロン100% オレンジ 色(手首部)イエロー サイズLL 全長(cm)24 入数(双)10 質量(g)258 厚さ(mm)0.6 手のひらまわり(cm)19.2 中指長(cm)9.3 用途カラー毎に工程などでの使い分けに。 トラスコ品番855-7041
関連資料:(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする