ナイロンダブル手袋(マチ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 62659398 品番 8010-1-C5-M
参考基準価格(税別)¥6,324 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。

材質ナイロン100% オレンジ 色(手首部)オレンジ サイズM 全長(cm)22 入数(双)10 質量(g)234 厚さ(mm)0.6 手のひらまわり(cm)17.4 中指長(cm)8.5 用途カラー毎に工程などでの使い分けに。 トラスコ品番855-7039
関連資料:(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする