ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの スムス手袋 (ナイロン)
ナイロンダブル手袋(マチ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
62659407
品番
8010-1-L
参考基準価格(税別)
¥6,678
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
なめらかな着用感でありながら耐久性にも優れます。
機能
耐久性
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
23
入数(双)
12
質量(g)
260
厚さ(mm)
0.59
手のひらまわり(cm)
18.4
中指長(cm)
8.9
色(手首部)
ホワイト
材質
ナイロン100%
用途
電子部品、精密機械の検査、組み立て作業に。
トラスコ品番
855-7030
関連資料:
(0.2MB)