ウーリーナイロン手袋(マチ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 62659459 品番 7300-1-LL
参考基準価格(税別)¥6,326 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

伸縮性のあるウーリーナイロン生地を使用し、フィット性に優れ、長時間の使用も疲れにくい手袋です。

材質ナイロン100% ホワイト 色(手首部)イエロー 機能伸縮性 サイズLL 全長(cm)24 入数(双)12 質量(g)300 厚さ(mm)0.6 手のひらまわり(cm)18.4 中指長(cm)9.2 用途電子部品、精密機械の検査、組み立て作業に。 トラスコ品番855-7023
関連資料:(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする