UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
ウベックス1 ローシューズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62659653
品番
8543.5-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
色
ブラック/ライム
トラスコ品番
116-6386
EN規格
ISO 20345:2011 S3 SRC
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
質量(kg)
1.093
サイズ(cm)
28.5
機能
軽量
耐圧迫性荷重(kN)
15