ウベックス1 ローシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62659696 品番8546.6-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。

ブラック/レッド トラスコ品番149-2408 EN規格ISO 20345:2011 SRC 質量(g)742 サイズ(cm)24 機能軽量 耐圧迫性荷重(kN)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする