UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
ウベックス1 ローシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62659705
品番
8546.6-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
色
ブラック/レッド
トラスコ品番
149-2409
EN規格
ISO 20345:2011 SRC
質量(g)
802
サイズ(cm)
24.5
機能
軽量
耐圧迫性荷重(kN)
15