スワン
スワンの 溶接面・遮光メガネ
スワンの 遮光メガネ
遮光ゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62659994
品番
YGW-503M #3(SP)
参考基準価格(税別)
¥2,072
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
YGW-503M用スペアレンズです。
トラスコ品番
853-7172
材質
レンズ:セルロースプロピオネート
質量(g)
100
種類
遮光メガネ
レンズ色
グリーン
遮光度
#3