EDWIN
EDWINの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
EDWINの ガス調整器
ツールケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(EVA)、形成維持:ポリエチレン(ベルポーレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
トラスコ品番
773-3437
注文コード
62660089
品番
EDW-F407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,520
この商品は
材質・トラスコ品番
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ベルト通しあり
トラスコ品番
773-3437
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(EVA)、形成維持:ポリエチレン(ベルポーレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
形状
ウエストバッグ2段(ペンチケース付)
幅(mm)
190
色
ブルー
高さ(mm)
220
質量(g)
310
奥行(mm)
110