EDWIN
EDWINの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
EDWINの ガス調整器
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62660116
品番
EDW-F105
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-3046
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)
形状
コンパクトケース1段
幅(mm)
95
色
ブルー
高さ(mm)
145
質量(g)
85
奥行(mm)
35