EDWIN
EDWINの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
EDWINの ガス調整器
スマートフォンケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62660125
品番
EDW-F106
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
横長タイプの小物入れです。デジカメ、スマートフォンが収納可能です。
トラスコ品番
773-3054
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
幅(mm)
150
色
ブルー
高さ(mm)
90
質量(g)
118
奥行(mm)
60