EDWIN
EDWINの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
EDWINの ガス調整器
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62660159
品番
EDW-F109
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-3089
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
形状
フラットケース3段(携帯ケース付)
幅(mm)
120
色
ブルー
高さ(mm)
170
質量(g)
114
奥行(mm)
50