画像準備中

ツールケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛) トラスコ品番773-3097 注文コード62660168 品番EDW-F110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質・トラスコ品番など35種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番773-3097 材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛) 形状フラットケース5ポケット 幅(mm)170 ブルー 高さ(mm)160 質量(g)117 奥行(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする