EDWIN
EDWINの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
EDWINの ガス調整器
スマートフォンケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62660213
品番
EDW-F115
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マジック式のビッグスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。
トラスコ品番
773-3143
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
幅(mm)
115
色
ブルー
高さ(mm)
200
質量(g)
121
奥行(mm)
35