EDWIN
EDWINの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
EDWINの ガス調整器
ツールケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
773-3194
注文コード
62660256
品番
EDW-F207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
材質・トラスコ品番
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
773-3194
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)
形状
フラットケース2段
幅(mm)
120
色
ブラック
高さ(mm)
170
質量(g)
104
奥行(mm)
20