EDWIN
EDWINの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
EDWINの ガス調整器
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62660344
品番
EDW-F304
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-3283
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
形状
カッターケース2段
幅(mm)
90
色
ブルー
高さ(mm)
240
質量(g)
72
奥行(mm)
35