EDWIN
EDWINの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
EDWINの ガス調整器
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62660423
品番
EDW-F313
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-3364
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
形状
ペンチケース2丁
幅(mm)
160
色
ブルー
高さ(mm)
240
質量(g)
105
奥行(mm)
20