TRUSCO
TRUSCOの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
TRUSCOの ガス調整器
グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62660484
品番
HSGS-D-12501
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。
用途
目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。
仕様
グラデーション:ドット柄(幅1.25M側にグラデーション)
トラスコ品番
161-0744
厚さ(mm)
0.075
材質/仕上
ポリエステル
質量(kg)
1.29
長さ(m)
1
幅(m)
1.25