スパッタシート アルファー(片面コーティング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別1号 注文コード62660667 品番SPS-1AP
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。

用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 トラスコ品番149-6024 種別1号 長さ(mm)920 幅(mm)920 厚さ(mm)約0.7 質量(kg)0.43 ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)A:880/B:880 防炎性能試験番号CO030040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする