エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 充電工具 本体
エス・ピー・エアーの 締付/穴あけ(充電工具)
エス・ピー・エアーの 充電式インパクトレンチ
18V充電コードレスインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62660755
品番
SP8140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。
最大締付トルク(N・m)
500
幅(mm)
64
差込角(sq.)
12.7
トラスコ品番
121-9193
質量(kg)
2.6
奥行(mm)
258
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000/強:1400/中:600
バッテリー電圧(V)
18
能力ボルト径
M16
充電時間(分)
70