TRUSCO
TRUSCOの 空圧工具(切断・曲げ)
TRUSCOの エアーソー/エアーカッター
エアソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62660773
品番
TAS-10
参考基準価格(税別)
¥44,570
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。ヤスリの使用も可能です。低振動・ゴムグリップ付きです。
用途
鋼板・アルミ板の切断に。機械加工部品のヤスリがけに。
トラスコ品番
161-1116
全長(mm)
201
質量(kg)
1.06
切断能力(mm)
鉄板1.0
刃先形状
標準型32山
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
ストローク数(回/分)
5000
ストローク長(mm)
ロング時:10
適合替刃
5mm
排気方向
後方