ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
エアニッパーブレード(樹脂用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62660789
品番
N20AJB
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。
用途
樹脂の切断、かしめ作業に。
トラスコ品番
137-2224
適合機種
GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
95
質量(g)
125
能力(Φmm)
硬質樹脂:5
アズワン品番
64-8615-57
注意
※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。※ブレード形状や切断物の種類によって変わります。※改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。