2145QIMAX-AP エアインパクトレンチ インガソール・ランド 62660868

エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62660868 品番2145QIMAX-AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥161,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。コンポジットハウジングを採用してクラス最軽量タイプになります。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大締付トルク(N・m)1830 質量(kg)3.4 能力ボルト径(mm)33 ソケット差込角(mm)19.0 空気消費量(m3/min)0.241 ホース取付口NPT3/8 排気方向下方 全長(mm)217 ハンマータイプツインハンマー 使用エアーホース内径(Φmm)13 使用空気圧力(MPa)0.62 用途自動車関係など一般産業用に。 トラスコ品番148-1404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする