TRUSCO
TRUSCOの 締付・穴あけ(空圧工具)
TRUSCOの エアードリル
エアタッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62660886
品番
TAT-10
参考基準価格(税別)
¥55,030
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
用途
金属・木工のタップ作業に。
トラスコ品番
161-1115
全長(mm)
205
質量(kg)
1.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
700
チャック能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
タップ能力
10mm
空気消費量(m
3
/min)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方