モバイル2Pセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62660895 品番 M2P30ST-3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。

電源(V)100 回転数(min-1[r.p.m])30000 質量(g)600 用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。 仕様携帯に便利なリチウムバッテリーを搭載したモバイル型のマイクロモーターです。回転数表示・充電残量もデジタルディスプレイで一目瞭然です。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載したシンプルデザインのコントローラーは操作性が良く、充電が切れてもAC直結で使用可能です。3時間のフル充電で約5時間の連続使用が可能です。 トラスコ品番160-4365 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)25 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする