モバイル2Pセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62660904 品番 MPH33-3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。

電源(V)100 回転数(min-1[r.p.m])30000 質量(g)148 コード長さ(m)1.5 用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。 トラスコ品番160-4366 軸径(Φmm)3 全長(mm)143 外径(Φmm)25 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする