エコグランデトルクハンドピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62660913 品番BLH600-3.0
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

低速から高速まで安定しトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。

電源(V)100 回転数(min-1[r.p.m])1000〜50000 質量(g)231 コード長さ(m)1.5 用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3692 軸径(Φmm)3 全長(mm)161 最大出力(W)230 外径(Φmm)27 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする