アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンの 電動工具 本体
アルゴファイルジャパンの 研削
アルゴファイルジャパンの 精密グラインダー
エコグランデスリムハンドピース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62660938
品番
BLS900-3.0
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。
電源(V)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜60000
質量(g)
210
コード長さ(m)
1.5
用途
バリ取り、金型研磨等に。
トラスコ品番
160-3690
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
160
最大出力(W)
230
外径(Φmm)
23
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)
100
最大トルク(N・cm)
5.78