電源(V)100
回転数(min-1[r.p.m])1000〜60000
質量(g)3200
用途バリ取り、金型研磨等に。
トラスコ品番160-3689
セット内容ハンドピース(BLS900-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク、防塵キャップ2個
軸径(Φmm)3
全長(mm)160
最大出力(W)230
入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
定格入力(VA)100
外径(mm)23
最大トルク(N・cm)7