アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンの 電動工具 本体
アルゴファイルジャパンの 研削
アルゴファイルジャパンの 精密グラインダー
ディーファイルハンドピース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62660956
品番
DFH30-3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
電源(V)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
質量(g)
141
コード長さ(m)
1.5
用途
微細バリ取り、微細研磨に。
トラスコ品番
160-3716
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
135
外径(Φmm)
24
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)
100
アズワン品番
64-8484-91
最大トルク(N・cm)
4.9