ディーファイルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62660965 品番DFU30ST-3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のマイクロブラインダーセットです。新開発のコントローラーは、オートクルーズ機能も装備した本格派です。軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。

電源(V)100 回転数(min-1[r.p.m])30000 質量(g)1900 用途微細バリ取り、微細研磨に。 トラスコ品番160-3715 セット内容ハンドピース(DFH30-3.0)、コントローラー、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ、保護メガネ、保護マスク 軸径(Φmm)3 全長(mm)135 外径(Φmm)24 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 アズワン品番64-8484-77 最大トルク(N・cm)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする