アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンの 電動工具 本体
アルゴファイルジャパンの 研削
アルゴファイルジャパンの 精密グラインダー
スターP30ハンドピース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62660999
品番
SPH33B-3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
電源(V)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
33000
質量(g)
148
用途
精密バリ取り、研磨、研削に。
トラスコ品番
160-4359
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
143
外径(Φmm)
25
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)
100