マキシマ80・スリムセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62661044 品番PHP40-3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。

電源(V)100 回転数(min-1[r.p.m])40000 質量(g)170 コード長さ(m)1.5 用途バリ取り、研磨、研削に。 トラスコ品番160-3714 軸径(Φmm)3 全長(mm)145 外径(Φmm)26 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする